SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema - Pro AC 22 T2 MID


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606482213166
Sähkönumero
3505050
Toimittajan tuotenumero
EVB3S22N40M
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
22 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Energiamittari:
kyllä
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
1
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Suojakatkaisija:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
kyllä
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
380...415 V
Leveys:
317 mm
Korkeus:
529 mm
Syvyys:
153 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50/60 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
22 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
kyllä
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Verkkoyhteys laajennuksena:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
16...16 mm²
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0