SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - 120 kW DC, 2x CCS2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 120 kW
Latauspisteiden määrä - 2
MID:n mukainen energiamittari - ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606482215917
Sähkönumero
3505005
Toimittajan tuotenumero
EVD1S120TBB
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
120 kW
Latauspisteiden määrä:
2
MID:n mukainen energiamittari:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
3.6 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
ei
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Suojakatkaisija:
kyllä
Kannettava:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
2
Sisältää näytön:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
kyllä
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
380...415 V
Leveys:
1050 mm
Korkeus:
2202 mm
Syvyys:
982 mm
Ulostulojännite DC:
150...1000 V
Enimmäislähtövirta DC:
300 A
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50/60 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
120 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
240...240 mm²
Seinäasennus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Ylijännitesoujamoduulilla:
kyllä
Lattia asennus:
kyllä
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0