SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - 120 kW DC, 2xCCS2, Maksupääte

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 120 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487045847

Sähkönumero

3505069

Toimittajan tuotenumero

EVD1S120TBBCC

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

120 kW

Latauspisteiden määrä:

2

MID:n mukainen energiamittari:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

3.6 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

ei

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Suojakatkaisija:

kyllä

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

2

Sisältää näytön:

kyllä

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

380...415 V

Leveys:

1050 mm

Korkeus:

2202 mm

Syvyys:

982 mm

Ulostulojännite DC:

150...1000 V

Enimmäislähtövirta DC:

300 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

120 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

240...240 mm²

Seinäasennus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Ylijännitesoujamoduulilla:

kyllä

Lattia asennus:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Teholatausasema, EVlink Pro DC, 120kW, CCS2 + CCS2 latauspistoke, 3.6mkaapeli kaapelihallinnalla, Integroitu maksupääte Tämä EVlink Pro DC on pikalatausasema kaikille sähköajoneuvoille, jotka ovat IEC61851-1 ed.3- ja IEC61851-23-standardien mukaisia. Tämä latausasema on vapaasti seisova. IP-suojausluokka on IP55. Iskunkestoluokka on IK10 ja IK08 kosketusnäytölle. Käyttölämpötila on -30°C ja 50°C välillä ja teho alenee 50°C asteen jälkeen. Latauskaapeleina kaksi 3,6 metrin kiinteää kaapelia, joissa molemmissa päissä on CCS2-latauspistoolit, jotka kiinni kaapelinhallinnassa. Nimellislähtöteho 120 kW ja mahdollista skaalata tehomoduulein 180kW asti. Laturi toimitetaan kolmivaiheisena (L1+L2+L3+N+PE). Nimellislatausvirta on 193 A alle 380 VAC - 415 VAC +/- 10 % 50 taajuudella. Sitä voidaan käyttää TN-S / TNC-S tai TT maadoitusjärjestelmissä. Se on myös IT-yhteensopiva, kun virtalähteenä käytetään eristysmuuntajaa. Latausasema on painava ja sen liikuttamiseen tarvitaan apuvälineitä. Se voidaan ottaa käyttöön kannettavalla tietokoneella, joka yhdistetty sisäänrakennettuun webserveriin. Suositellaan käytettäväksi latauskentillä ja julkisissa sovelluksissa. Lataajan tunnistus maksua varten voidaan tehdä RFID- tai NFC-tunnisteella, QR-koodin skannauksella tai ajoneuvon MAC-osoitteen avulla. Se sisältää myös integroidun maksupäätteen, jonka avulla voi käyttää latausasemaa ja maksaa sähköauton latauksen ilman tunnistetta tai puhelinsovellusta. Latausasemassa on kosketusnäyttö, jonka avulla lataaja voi tunnistautua sekä valita haluamansa latauspistoolin ja ohjata sitä. Hätäseispainike mahdollistaa myös nopean latauksen pysäyttämisen tarvittaessa. Latausasemaa voidaan ohjata myös taustajärjestelmän kautta. Näytöllä on myös tietoa ajoneuvon latauksen tilasta. Monivärinen LED ilmaisee myös latauksen ja latausaseman tilan. Latausasemassa on RJ45 Ethernet-portti LAN-liitäntää varten. Se sisältää myös WiFi- ja 4G-modeemiyhteyden. Latausasemaa voidaan hallita paikallisesti tai isompana kokonaisuutena taustajärjestelmällä kuormanhallintaa ja/tai käyttäjätunnistusta sekä laskutusta varten. Käyttöönotossa asetuksen syötetään latausasemaan sisäänrakennetun webserverin kautta. Yhteyden muodostamiseen taustajärjestelmään käytetään OCCP 1.6 -tiedonsiirtoprotokollaa. Käytettävissä olevat palvelut ovat tunnistus ja veloitusvaltuutus, laskutustiedot, diagnoosiominaisuudet, kuormituksen hallinta ja software päivitykset etänä.