SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - 180 kW DC, 2x CCS2

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 180 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606482215955

Sähkönumero

3505009

Toimittajan tuotenumero

EVD1S180TBB

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

180 kW

Latauspisteiden määrä:

2

MID:n mukainen energiamittari:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

3.6 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

ei

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Suojakatkaisija:

kyllä

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

2

Sisältää näytön:

kyllä

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

380...415 V

Leveys:

1050 mm

Korkeus:

2202 mm

Syvyys:

982 mm

Ulostulojännite DC:

150...1000 V

Enimmäislähtövirta DC:

300 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

180 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

240...240 mm²

Seinäasennus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Ylijännitesoujamoduulilla:

kyllä

Lattia asennus:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Nopea latausasema, EVlink Pro DC, 180kW, CCS2 + CCS2 liittimet,lattiajalusta