SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - 60 kW DC, 2x CCS2, 3,6m

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - 60 kW DC, 2x CCS2, 3,6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 60 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487675280

Sähkönumero

3572809

Toimittajan tuotenumero

EVD2S60TBB

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

60 kW

Latauspisteiden määrä:

2

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

3.6 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

ei

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

ei

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

2

Sisältää näytön:

kyllä

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

380...415 V

Leveys:

1020 mm

Korkeus:

1770 mm

Syvyys:

470 mm

Ulostulojännite DC:

150...1000 V

Enimmäislähtövirta DC:

200 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

60 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

50...50 mm²

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Pikalatausasema, Schneider StarCharge Fast 60, Teho 60 kW, 2x CCS2, Latauskaapelin ulottuvuus 3,6m, Kaapelinhallinta Tämä Schneider StarCharge Fast 60 pikalatausasema kaikille sähköajoneuvoille, jotka ovat IEC61851-1 ed.3- ja IEC61851-23 -standardien mukaisia. Tämä latausasema on vapaasti seisova. IP-suojausluokka on IP55. Iskunkestoluokka on IK10 ja IK08 kosketusnäytölle. Käyttölämpötila on välillä -30 °C ja 50 °C ja teho alenee 50 °C asteen jälkeen. Latauskaapeleina kaksi 3,6 metrin kiinteää kaapelia, joissa on CCS2-latauspistoolit ja jotka kiinni kaapelinhallinnassa. Nimellisteho on 60 kW. Latausasema on kolmivaiheinen (L1+L2+L3+N+PE). Nimellinen latausvirta on 95 A skaalattavissa 105 A:iin asti (380 V AC) - 415 V AC +/- 10 % (50 tai 60 Hz:n taajuus). Sitä voidaan käyttää TN-S / TN-C-S tai TT maadoitusjärjestelmissä. Se on myös IT-yhteensopiva, kun virtalähteenä käytetään eristysmuuntajaa. Latausasema on painava ja sen liikuttamiseen tarvitaan apuvälineitä. Se voidaan ottaa käyttöön kannettavalla tietokoneella, joka yhdistetty sisäänrakennettuun webserveriin. Suositellaan käytettäväksi ostoskeskuksissa, katupysäköinnissä, työpaikoille ja latauskentillä. Se sopii raskaan kaluston lataamiseen ja se tukee sähköbusseille tarkoitetua VDV 261 -protokollaa sekä BCB toggle wake-up -toimintoa, jonka avulla sähkörekka voi käynnistää latauksen uudelleen. Hyötysuhde on 97 %:n ja siinä on integroidut DC-sähkömittarit joilla MID- tai PTB-sertifiointi. Lataajan tunnistus maksua varten voidaan tehdä RFID- ja NFC-tunnisteella tai maksupäätteen avulla. Lataaja voidaan myös tunnistaa sähköauton Plug & Charge -toiminnon avulla joko Autocharge-tekniikalla tai ISO 15118 -protokollan avulla. Latausasemassa on kosketusnäyttö, jonka avulla lataaja voi valita latauspisteen, tunnistustavan ja ohjata latausta. Näytöllä on myös tietoa auton latauksen tilasta. Monivärinen led-valo ilmaisee latauksen ja latausaseman tilan. Hätäseispainnikkeen avulla lataus voidaan tarvittaessa pysäyttää nopeasti. Latausasemaa voidaan ohjata latausoperaattorin ohjelmiston avulla etänä. Latausasemassa on RJ45 Ethernet-portti LAN-liitäntää varten. Se sisältää myös WiFi- ja 4G-modeemiyhteyden. Latausasemaa voidaan hallita paikallisesti tai isompana kokonaisuutena taustajärjestelmällä kuormanhallintaa ja/tai käyttäjätunnistusta sekä laskutusta varten. Käyttöönotossa asetuksen syötetään latausasemaan sisäänrakennetun verkkopalvelimen kautta. Yhteyden muodostamiseen latausoperaattorin taustajärjestelmään käytetään OCCP 1.6 -tiedonsiirtoprotokollaa. Käytettävissä olevat palvelut ovat tunnistus ja veloitusvaltuutus, laskutustiedot, diagnoosiominaisuudet, kuormituksen hallinta ja software päivitykset etänä.