SCHNEIDER ELECTRIC - Latausaseman tarvike - EVlink Home Peak Controller

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latausvirta - 0.017 A
Energiankulutus - 4 W
Hätäavaus sähkönsyötön häiriössä - ei
Tietoliikenneliitäntä - kyllä
Latauspisteiden enimmäismäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606482107366
Sähkönumero
3458214
Toimittajan tuotenumero
EVA1HPC1
Tukkuerä
1
Latausvirta:
0.017 A
Energiankulutus:
4 W
Hätäavaus sähkönsyötön häiriössä:
ei
Tietoliikenneliitäntä:
kyllä
Latauspisteiden enimmäismäärä:
1
Leveys:
93 mm
Korkeus:
70 mm
Syvyys:
69 mm
EVlink Home latausaseman Peak Controller kuormanhallintaohjausyksikkö1-vaiheinen EVlink Home Peak Controller on ohjausyksikkö dynaamiseen kuormituksen tasapainottamiseen kotona. Se tarkkailee talon kokonaisvirrankulutusta ja optimoi latauksenmuun kulutuksen kanssa. Peak Controller on helppo asentaa ja määrittää. Latauslaitteen ja ohjausyksikön välinen tiedonsiirto on toteutettu PLC -menetelmällä (Powerline Communication) mikä tarkoittaa, että ylimääräisiä kaapeleita ei tarvita.



