SCHNEIDER ELECTRIC - Latauslaitejalusta - Jalusta 1 latausasemalle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kanta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487401315
Sähkönumero
3505090
Toimittajan tuotenumero
EVA2PBS1
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kanta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Jalusta, Schneider Charge Pro, 1 latausasemalle
Jalusta Schneider Charge Pro -latausasemalle. Siihen voidaan asentaa yksi Schneider Charge Pro -latausasema. Väri on tummanharmaa (RAL 7016). Materiaali on Alu 5754 sinkkifosfaatti esikäsittelyllä. Mitat ovat (K) 1213 mm x (L) 262 mm x (S) 229 mm. Sen paino on 9 kg.
Jalusta Schneider Charge Pro -latausasemalle. Siihen voidaan asentaa yksi Schneider Charge Pro -latausasema. Väri on tummanharmaa (RAL 7016). Materiaali on Alu 5754 sinkkifosfaatti esikäsittelyllä. Mitat ovat (K) 1213 mm x (L) 262 mm x (S) 229 mm. Sen paino on 9 kg.


