SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakaappi - 42U 800x1000mm sivupaneeleilla


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 800 mm
Laiterivien määrä - 42
Syvyys - 1000 mm
Väri - musta
Kiinnityskohta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Easy Rack
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304427889
Sähkönumero
7233147
Toimittajan tuotenumero
ER8202
Tukkuerä
1
Leveys:
800 mm
Laiterivien määrä:
42
Syvyys:
1000 mm
Väri:
musta
Kiinnityskohta:
ei ole
Korkeus:
1991 mm
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
19"
Maksimikuorma:
1200 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Etuoven materiaali:
teräs
Etuoven lukitus:
kaksipiste
Takaovella:
kyllä
Takaoven materiaali:
teräs
Takaoven lukitus:
kaksipiste
Ikkunallisella ovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
ei
Vertikaalinen kaapelinohjaus:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
RAL-numero:
9005
Purettavissa:
ei
Maadoituksella:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
1