SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakaappi - 42U 800x800mm sivupaneeleilla


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 800 mm
Laiterivien määrä - 42
Syvyys - 800 mm
Väri - musta
Kiinnityskohta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Easy Rack
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304427896
Sähkönumero
7233159
Toimittajan tuotenumero
ER8282
Tukkuerä
1
Leveys:
800 mm
Laiterivien määrä:
42
Syvyys:
800 mm
Väri:
musta
Kiinnityskohta:
ei ole
Korkeus:
1991 mm
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
19"
Maksimikuorma:
1200 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Etuoven materiaali:
teräs
Etuoven lukitus:
kaksipiste
Takaovella:
kyllä
Takaoven materiaali:
teräs
Takaoven lukitus:
kaksipiste
Ikkunallisella ovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
ei
Vertikaalinen kaapelinohjaus:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
RAL-numero:
9005
Purettavissa:
ei
Maadoituksella:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Easy Rack on luotettava ja kustannustehokas laitekaappisarja, joka on suunniteltu helpottamaan verkko- ja palvelinlaitteiston käyttöönottoa. Easy Rack -laitekaapit toimitetaan kasattuina ja valmiiksi varustettuna asennuskiskoilla. Tämän laitekaappisarjan malleja on saatavilla 24U, 42U ja 48U korkeina. Kyseinen Easy Rack -malli on 42U korkea, 800mm leveä ja 800mm syvä, sekä varustettu sivupaneeleilla.