SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakaappi - 48U 800x1000mm sivupaneeleilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 800 mm
Laiterivien määrä - 48
Syvyys - 1000 mm
Väri - musta
Kiinnityskohta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Easy Rack
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304427957
Sähkönumero
7233155
Toimittajan tuotenumero
ER8802
Tukkuerä
1
Leveys:
800 mm
Laiterivien määrä:
48
Syvyys:
1000 mm
Väri:
musta
Kiinnityskohta:
ei ole
Korkeus:
2258 mm
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
19"
Maksimikuorma:
1200 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Etuoven materiaali:
teräs
Etuoven lukitus:
kaksipiste
Takaovella:
kyllä
Takaoven materiaali:
teräs
Takaoven lukitus:
kaksipiste
Ikkunallisella ovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
ei
Vertikaalinen kaapelinohjaus:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
RAL-numero:
9005
Purettavissa:
ei
Maadoituksella:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Easy Rack on luotettava ja kustannustehokas laitekaappisarja, joka on suunniteltu helpottamaan verkko- ja palvelinlaitteiston käyttöönottoa. Easy Rack -laitekaapit toimitetaan kasattuina ja valmiiksi varustettuna asennuskiskoilla. Tämän laitekaappisarjan malleja on saatavilla 24U, 42U ja 48U korkeina. Kyseinen Easy Rack -malli on 48U korkea, 1000mm leveä ja 1200mm syvä, sekä varustettu sivupaneeleilla.




