SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakaappi - Easy MDC 24U suljettu

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Laiterivien määrä - 24

  • Syvyys - 1200 mm

  • Väri - musta

  • Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304432180

Sähkönumero

7233185

Toimittajan tuotenumero

EMDC24U3KP2

Tukkuerä

1

Leveys:

600 mm

Laiterivien määrä:

24

Syvyys:

1200 mm

Väri:

musta

Kiinnityskohta:

etu- ja takapuoli

Korkeus:

1228 mm

Materiaali:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiskoprofiili:

L-muoto

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

19"

Maksimikuorma:

1200 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Etuoven materiaali:

lasi

Etuoven lukitus:

yksipiste

Takaovella:

kyllä

Takaoven materiaali:

teräs

Takaoven lukitus:

kolmipiste

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

ei

Vertikaalinen kaapelinohjaus:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

RAL-numero:

9005

Purettavissa:

kyllä

Maadoituksella:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Easy Micro Data Center, 24U, suljettu, jäähdytyksellä, lasiovi

Easy Micro Data Center on valmiiksi konfiguroitu laitekaappikokonaisuus, joka on varustettu valmiiksi asennetulla UPS-järjestelmällä, PDP-virranjakelupaneelilla ja kattavalla monitorointilaitteistolla (kosteus -ja lämpötilasensori, savutunnistin, vuotosensori, ovitunnistin ja hälytysmerkkivalo). Lisäksi laitekaappikokonaisuuteen kuuluu UPS-akusto, PDU sekä muita lisävarusteita kuten kaapeliohjurit ja valmiiksi laitekaappiin asennettu sisävalaistus. Valmiiksi konfiguroitu Easy Micro Data Center on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan IT-laitteiston käyttöönottoa. Kyseisen kokonaisuuden laitekaappi on varustettu lasiovella ja jäähdytysyksiköllä, jolloin jäähdytys saadaan optimoitua ja kaapista saadaan suljettu systeemi.