SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakiinnike OptiLine - OL Lattiakiinnike 2-os pylv


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 38 mm
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480030710
Sähkönumero
1458510
Toimittajan tuotenumero
ISM20821
Tukkuerä
30
Korkeus:
38 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9007
Optiline lattiakiinnike 2-osaiselle lattiapylväälle. Kiinnitetäänlattiaan ruuveilla.