SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiarasia OptiLine - OL valurasia 8 mod

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 100 mm

  • Kannen muoto - suorakulmainen

  • Kanavan korkeus - 302...302 mm

  • Kanavan leveys - 405...405 mm

  • Säätövara - 0...24 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480483059

Sähkönumero

1458167

Toimittajan tuotenumero

ISM50342

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

100 mm

Kannen muoto:

suorakulmainen

Kanavan korkeus:

302...302 mm

Kanavan leveys:

405...405 mm

Säätövara:

0...24 mm

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

kyllä

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

kyllä

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

98 mm

Seinämän materiaali:

teräs

Asennus asennuskehyksellä:

kyllä

Tiivisteen asennusmahdollisuus:

kyllä

Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:

kyllä

Pohjalevy:

kyllä

OptiLine valurasia 8 Moduulinen

Täydellinen valikoima lattiakoteloita. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on täydellinen ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
  • Muovi- tai rosterikotelot lattialle 15 moduulille
  • Rosteri myös 8 ja 4 moduulille