SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiarasia Thorsman - UFB-700M 25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 322 mm
Kanavan korkeus - 99...129 mm
Säätövara - 115...125 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 5
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332418020220
Sähkönumero
1423917
Toimittajan tuotenumero
5198725
Tukkuerä
72
Nimellismitta:
322 mm
Kanavan korkeus:
99...129 mm
Säätövara:
115...125 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
5
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
115 mm
Kanavan leveys:
231...322 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
kyllä
Asennusaukon muoto:
suorakulmainen
Asennusaukko pylväälle:
kyllä
Seinämän materiaali:
teräs
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
kyllä
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:
kyllä
Pohjalevy:
kyllä
Thorsman lattiarasiat
- Lattiarasioilla piilotat helpostoi pistorasiat, datarasiat, telerasiat ja mikrofoni sekä kaiutinliittimet pois näkyvistä helposti saataville.
- Soveltuu loistavasti näyttämöille, toimistoihin, kokoustiloihin, kouluihin, urheilusaleihin mutta myös asuinrakennuksiin ja omakotitaloihin, joissa arvostetaan joustavuutta ja mukautuvuutta.
- Saatavilla useita kokoja ja malleja käyttökohteen mukaan.




