SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiatermostaatti Exxact - 2/10A/230V/IP20 5-30C UKR met

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Kosketinkuorma max. - 10 A
Väri - muu
Käyttö - painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480205125
Sähkönumero
2622123
Toimittajan tuotenumero
WDE004881
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Kosketinkuorma max.:
10 A
Väri:
muu
Käyttö:
painike
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
17 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Sopii lämmitykseen:
kyllä
• Elektroninen lattialämmitystermostaatti 16A.
• Lämpötila-alue +5... 50°C.
• 1°C tarkkuus ON/OFF välillä.
• Lämpötilan pudotus -4’C (vaatii ulkoisen 230VAC ohjauksen)
• LED merkkivalo indikointi - vihreä (jännite päällä), punainen (lämmitys aktiivinen).
• Lattialämmitysanturi sisältyy toimitukseen.1.1.2018 alkaen
Ei sellaisenaan täytä asetuksen EU 2015/1186 vaatimuksia.
Voidaan käyttää vain, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
- Termostaatilla ohjataan vesikiertoista lattialämmitystä.
- Termostaatin pudotus on kytketty älykkääseen ohjaukseen, esimerkiksi KNX.
- Lämmitystä käytetään sulanapito- tai kuivatustarkoituksessa tai eläinsuojissa.




