SCHNEIDER ELECTRIC - LED-elementti - ZB6EB3B VIH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - muu
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - lattaliitin
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 12...24 V
Mitoitusjännite Ue, DC - 12...24 V
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110784268
Sähkönumero
2319044
Toimittajan tuotenumero
ZB6EB3B
Tukkuerä
5
Lampunpidin:
muu
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
lattaliitin
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
12...24 V
Mitoitusjännite Ue, DC:
12...24 V
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kiinnitystapa:
edestä kiiinnitettävä
Lampun väri:
vihreä
Integroitu muuntaja:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
12...24 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sisältää diodin:
kyllä
Harmony XB6
Ø 16 mm:n muovikauluksella varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot
Ø 16 mm:n kompakti, Harmony-tuotesarja on suunniteltu nimenomaan sinne, missä pintaa on käytettävissä rajoitetusti. Tuotteissa yhdistyvät asetusten helppous ja mukautuvuus. IP65-tasoisen koteloinnin ansiosta niitä voidaan käyttää kaikkialla.
Ominaisuudet:
- Kokonaiset tuotteet
- Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä lisätarvikkeista.
- Pyöreät, neliön muotoiset tai suorakaiteen muotoiset päät.
- Juotettavat liittimet (yhteensopivat Faston-liittimen kanssa) tai nastat painettuihin piireihin kytkemistä varten.
- Kotelointiluokka: IP 65
- Sertifioinnit CE, UL, CSA, CCC.
- Painikkeet, joissa jousipalautus
- Valintakytkimet ja avainkytkimet, 2 tai 3 asentoa
- Sienipainikkeet
- Hätäpysäyttimet
- LED-merkkivalot \"Suojattu LED\ neon- ja hehkulamput
- Valopainikkeet, jousipalautus ja lukitus
- Valaistut valintakytkimet
- Teollisuus: Pienet viimeistelykoneet. Paikalliset ja etäohjauspaneelit.
- Rakennukset: Ohjaustaulut, valvomot, hälytykset.
- Julkiset rakennukset: Laboratoriot ja terveydenhuollon instrumentointi.
- Kuljetusala.
- Pienet elektroniset laitteet.