SCHNEIDER ELECTRIC - LED-lamppu BA9s - DL1CJ0243 24V VIH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 24...24 V
Tekniikka - LED
Lampun muoto - päärynänmuotoinen
Väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110300369
Sähkönumero
2362739
Toimittajan tuotenumero
DL1CJ0243
Tukkuerä
10
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
24...24 V
Tekniikka:
LED
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Väri:
vihreä
Halogeeni:
ei
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
16 mA
Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
LED-Lamppu 24V vihreä BA9S kannalla
Led polttimo hehkulampun kannalla
Vanhojen ohjauspiirien uudistamiseen ja elinkaaren pidentämiseen
Pienempi tehonkulutus led polttimolla
Led polttimo hehkulampun kannalla
Vanhojen ohjauspiirien uudistamiseen ja elinkaaren pidentämiseen
Pienempi tehonkulutus led polttimolla