SCHNEIDER ELECTRIC - LED-merkkivalo 120VAC - XB4BVG4 PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - punainen
Mitoitusjännite Ue - 110...120 V
Jännitetyyppi - AC
Linssin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110891973
Sähkönumero
2320294
Toimittajan tuotenumero
XB4BVG4
Tukkuerä
5
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
punainen
Mitoitusjännite Ue:
110...120 V
Jännitetyyppi:
AC
Linssin muoto:
pyöreä
Lampun kanta:
LED
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Linssin malli:
litteä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Harmony merkkivalot
Valmis merkkivalokokonaisuus
Eri jännitealueille omat mallinsa
Useita eri värejä
Led merkkivaloissa pieni tehonkulutus





