SCHNEIDER ELECTRIC - LED-merkkivalo 120VAC - XB5AVG5 KEL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - oranssi
Mitoitusjännite Ue - 110...120 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Linssin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110903836
Sähkönumero
2321642
Toimittajan tuotenumero
XB5AVG5
Tukkuerä
10
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
oranssi
Mitoitusjännite Ue:
110...120 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Linssin muoto:
pyöreä
Lampun kanta:
LED
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Linssin malli:
litteä
Etu renkaalla:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Harmony XB5
Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.
Vertaansa vailla oleva valikoima
- Painikkeet, jousipalautus
 - Monipäiset painikkeet, jousipalautus
 - Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
 - Valintakytkimet ja avainkytkimet
 - Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
 - Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
 - Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
 - Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
 - Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
 - Kotelointi jopa IP 66, IP69K
 - Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
 - Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
 
- Yksi asentaja riittää
 - Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
 - Yhteiset varusteet
 
- Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
 - Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat
 





