SCHNEIDER ELECTRIC - LED-merkkivalo 230V XALD-kot. - ZALVM1 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - ei ole
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 230...240 V
Valonlähteen tyyppi - LED
Kiinnitystapa - lattiaan kiinnitettävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110115215
Sähkönumero
4793111
Toimittajan tuotenumero
ZALVM1
Tukkuerä
5
Lampunpidin:
ei ole
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
230...240 V
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kiinnitystapa:
lattiaan kiinnitettävä
Lampun väri:
valkoinen
Integroitu muuntaja:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
230...240 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sisältää diodin:
kyllä
- Harmony XAL
- 24 V -240 V
- Eri valovärejä
- Ruuviliitin





