SCHNEIDER ELECTRIC - LED-merkkivalo 230VAC - XB4BVM6 SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - sininen
Mitoitusjännite Ue - 230...240 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Linssin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110119749
Sähkönumero
2320308
Toimittajan tuotenumero
XB4BVM6
Tukkuerä
10
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
sininen
Mitoitusjännite Ue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Linssin muoto:
pyöreä
Lampun kanta:
LED
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Linssin malli:
litteä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Harmony merkkivalot
Valmis merkkivalokokonaisuus
Eri jännitealueille omat mallinsa
Useita eri värejä
Led merkkivaloissa pieni tehonkulutus





