SCHNEIDER ELECTRIC - LED-merkkivalo 24V XALD-kotel. - ZALVB1 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - ei ole
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 24...24 V
Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110115093
Sähkönumero
4793101
Toimittajan tuotenumero
ZALVB1
Tukkuerä
5
Lampunpidin:
ei ole
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
24...24 V
Mitoitusjännite Ue, DC:
24...24 V
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kiinnitystapa:
lattiaan kiinnitettävä
Lampun väri:
valkoinen
Integroitu muuntaja:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
24...24 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sisältää diodin:
kyllä
- Harmony XAL
- 24 V -240 V
- Eri valovärejä
- Ruuviliitin





