SCHNEIDER ELECTRIC - LED-merkkivalo 24VDC vihreä - XVLA133

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - vihreä
Mitoitusjännite Ue - 24...24 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Linssin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110651065
Sähkönumero
2363186
Toimittajan tuotenumero
XVLA133
Tukkuerä
10
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
vihreä
Mitoitusjännite Ue:
24...24 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Linssin muoto:
pyöreä
Lampun kanta:
LED
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
8 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Linssin malli:
litteä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Harmony XVL: Ø 8 - 12 mm:n muoviset merkkivalot
Tämä yksinkertaisten ja kompaktien pienois-LED-valojen valikoima on ihanteellinen teollisuusympäristöön. Lujarakenteiset ja vähän virtaa kuluttavat merkkivalot voidaan kytkeä suoraan PLC-ohjauksen lähtöihin.
Merkkivaloilla mustalla kehyksellä, ulkoneva LED
- Ø 8 mm
 - IP 40
 
- Ø 8 ja 12 mm
 - IP 40 (optiona IP 65)
 - Standardit: IEC, UL, CSA
 - CE-merkintä
 - Pienet ulkomitat (syvyys)
 - Pitkä käyttöikä
 - Hyvä iskujen, tärinän ja ylijännitteen kesto
 - Pieni virrankulutus mahdollistaa kytkemisen suoraan ohjauslogiikan (PLC) lähtöihin
 
- Teollisuus: yksinkertaisten ja modulaaristen koneiden valmistajat
 - Kauppa ja infrastruktuuri: rakennukset
 





