SCHNEIDER ELECTRIC - LED valaisin+schuko - NSYLAMLDS LED 230V 10W schuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 10 W
Mitoitusjännite - 100...250 V
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Jännitetyyppi - AC
Pituus - 372 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481203045
Sähkönumero
3458011
Toimittajan tuotenumero
NSYLAMLDS
Tukkuerä
1
Lampputeho:
10 W
Mitoitusjännite:
100...250 V
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Jännitetyyppi:
AC
Pituus:
372 mm
Sisältää pistorasian:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistotulppa/kytkentä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Asennustapa:
magneettinen
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Liiketunnistin:
ei
Kojekaapin valaistus monipuolisilla kiinnitysvaihtoehdoilla, kustannus-ja energiatehokkaasti Universal Enclosure malliston LED valaisimilla.





