SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valintakytkin 230VAC - XB4BK123M5 VIH 1s 1a 2-as


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva
Painikkeen väri - vihreä
Sisältää lampun - kyllä
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110892253
Sähkönumero
2320398
Toimittajan tuotenumero
XB4BK123M5
Tukkuerä
10
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Painikkeen väri:
vihreä
Sisältää lampun:
kyllä
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Valaistavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Syöttöjännite:
230...240 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Etu renkaalla:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Harmony valovääntimet
- Merkkivalo valaisee vääntökytkimen
- Vääntimiä saatavana jousipalautuksella tai ilman
- 2 tai 3 asentoisena
- Eri jännitealueille omat mallit
- Kosketinelementit eri NO/NC kokoonpanoina