SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valolieriö vilkkuva täyd. - XVBL1B5 24V ACDC ORA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nimellisjännite DC - 24...24 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Asennustapa - muu

  • Lamppukuvun värin - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110844382

Sähkönumero

7142095

Toimittajan tuotenumero

XVBL1B5

Tukkuerä

1

Nimellisjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Nimellisjännite DC:

24...24 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Asennustapa:

muu

Lamppukuvun värin:

oranssi

Nimellisjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Virrankulutus:

0.047 A

Teho:

1.13 W

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Valonlähteen tyyppi:

LED

Harmony merkkivalo valopylväs oranssi LED vilkkuva 24VAC/DC

Harmony XVB

Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.

Ominaisuudet:
  • Korkeatasoinen kotelointi: IP66
  • Kansainväliset standardit: CE, UL, CCC, CSA, Gost
  • Täysin joustava, jopa viiden linssiyksikön rakenne (kuusi valaistun linssiyksikön väriä): yksiköt helposti vaihdettavissa
  • Liittimessä irrotettava pohja, kaapelin sisäänvienti akselin suunnassa tai sivusta, nopea kokoonpano ja kiinnitys lukitusrengasta käyttäen
  • Linssiyksiköiden erottelu mahdollistaa välittömän sisäänpääsyn lamppuja vaihdettaessa, linssiyksiköiden välinen automaattinen sähköliitäntä
  • Asennosta ja toiminnasta muistuttavat värilliset merkintänastat; kiinnittimet toimintotietolappuja ja laput
  • Kolme erilaista valonlähdettä: 10 watin hehkulamppu, sisäänrakennetut teholedit, 5 ja 10 Joulen kaasupurkausputki100 000 tunnin huoltovapaa valaistus \"LED-suojatun\" teknologian ansiosta
Sovellukset:

Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
  • Teollisuus: koneiden valmistajat (kokoonpanolinjat jne.), liikkuvat taakat (mobiilinosturit, nostovaunut jne.)
  • Puoliteollinen/palvelusektori: moottoriteiden maksupisteet, kassat, sähköjakelu jne.