SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valolieriö vilkkuva täyd. - XVBL1B8 24V ACDC KEL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Nimellisjännite AC 50 Hz - 24...24 V 
- Nimellisjännite DC - 24...24 V 
- Jännitetyyppi - AC/DC 
- Asennustapa - muu 
- Lamppukuvun värin - keltainen 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110124408
Sähkönumero
7142097
Toimittajan tuotenumero
XVBL1B8
Tukkuerä
1
Nimellisjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Nimellisjännite DC:
24...24 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Asennustapa:
muu
Lamppukuvun värin:
keltainen
Nimellisjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.047 A
Teho:
1.13 W
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Valonlähteen tyyppi:
LED
Harmony XVB
Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.
Ominaisuudet:
- Korkeatasoinen kotelointi: IP66
- Kansainväliset standardit: CE, UL, CCC, CSA, Gost
- Täysin joustava, jopa viiden linssiyksikön rakenne (kuusi valaistun linssiyksikön väriä): yksiköt helposti vaihdettavissa
- Liittimessä irrotettava pohja, kaapelin sisäänvienti akselin suunnassa tai sivusta, nopea kokoonpano ja kiinnitys lukitusrengasta käyttäen
- Linssiyksiköiden erottelu mahdollistaa välittömän sisäänpääsyn lamppuja vaihdettaessa, linssiyksiköiden välinen automaattinen sähköliitäntä
- Asennosta ja toiminnasta muistuttavat värilliset merkintänastat; kiinnittimet toimintotietolappuja ja laput
- Kolme erilaista valonlähdettä: 10 watin hehkulamppu, sisäänrakennetut teholedit, 5 ja 10 Joulen kaasupurkausputki100 000 tunnin huoltovapaa valaistus \"LED-suojatun\" teknologian ansiosta
Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
- Teollisuus: koneiden valmistajat (kokoonpanolinjat jne.), liikkuvat taakat (mobiilinosturit, nostovaunut jne.)
- Puoliteollinen/palvelusektori: moottoriteiden maksupisteet, kassat, sähköjakelu jne.





