SCHNEIDER ELECTRIC - Levyankkuri Thorsman - TPD-SK PIKA-KIPROKKI 100kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisältää ruuvin - kyllä
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 4.5
Tulpan pituus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880114291
Sähkönumero
1357070
Toimittajan tuotenumero
1220104
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Sisältää ruuvin:
kyllä
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
4.5
Tulpan pituus:
35 mm
Porausreiän minimisyvyys:
9 mm
Kierteellä:
kyllä
Pikakiprokki mukana 4,5x35 ruuvi
KIPROKKI -levyankkurit
Gyproc, lastu ym. levykiinnityksiin, ruuveineen.
KIPROKKI -levyankkurit
Gyproc, lastu ym. levykiinnityksiin, ruuveineen.