SCHNEIDER ELECTRIC - Levyhylly Thorsman - KH252P


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen - 52 mm
Pituus - 500 mm
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315885590328
Sähkönumero
1422009
Toimittajan tuotenumero
5590322
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen:
52 mm
Pituus:
500 mm
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Thorsman TTI-KH252 P Johtohylly L=0,5m
Thorsman TTI-KH252 P Johtohylly L=0,5m
Thorsman TTI-KH252 P Johtohylly L=0,5m