SCHNEIDER ELECTRIC - Liiketunnistin ARGUS - Liiketunnistin 360 IP20 mini


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480995439
Sähkönumero
2609117
Toimittajan tuotenumero
CCT570005
Tukkuerä
42
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
57 mm
Korkeus:
57 mm
Syvyys:
91 mm
Upotushalkaisija:
41.5 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
1000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
3 m
Havainnointialueen halkaisija:
6 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Valaistustason raja-arvo:
5...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
10 A
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
57 mm
Upotusleveys:
41.5 mm
Upotussyvyys:
76.5 mm
Upotuspituus:
41.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Argus Standard liiketunnistimet
Liiketunnistimet ulko- ja sisäkäyttöön
Nämä uudet pinta-asenteiset ARGUS-liiketunnistimet muodostavat erityisesti asuntorakentamiseen suunnatun liikkeenilmaisinperheen. Valikoimaan kuuluu kaksi ulkokäyttöön tarkoitettua liiketunnistinta (havaintokulmat 140° ja 360°) ja sisäkäyttöön tarkoitettu liiketunnistimen, joka valvoo 360 asteen sektoria.
Nämä liiketunnistimet vakuuttavat paitsi muotoilullaan myös ominaisuuksillaan ja asennuksen helppoudella:
- Alueita voidaan peittää kiinnitettävillä segmenteillä (ulkokäyttöön tarkoitetut ilmaisimet)
- Nurkkakiinnike (ulkokäyttöön tarkoitetut ilmaisimet)
- Rinnankytkentämahdollisuus
- Manuaalinen ohitustila (ulkokäyttöön tarkoitetut ilmaisimet)
- Valaistustason säätö välillä 5 ... 2000 luksia
- Suuri tunnistusetäisyys, tunnistusalue jopa 12 m
- Suuri lämpötila-alue (ulkona: -20° ... +40°, sisällä : 0° ... +40°)
- Kotelointiluokka IP20 tai IP55
- talojen edustalle
- varastoihin
- autotalleihin
- sisäänkäynteihin ja portaikkoihin
- käytäviin
- lastenhuoneisiin