SCHNEIDER ELECTRIC - Liiketunnistin Exxact - PIR 160 painikkeella 10 A ant

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - antrasiitti

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485446691

Sähkönumero

2609169

Toimittajan tuotenumero

WDE003375

Tukkuerä

36

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Halogeeniton:

ei

Väri:

antrasiitti

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

160...160 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

71 mm

Korkeus:

71 mm

Syvyys:

49 mm

Upotushalkaisija:

55 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2200 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

160 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

1 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Maksimi läsnäoloalue:

86

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

1 s

Päästöhidastus:

1800 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...500 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

13

Enimmäislähtövirta:

10 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Upotusleveys:

55 mm

Upotussyvyys:

27 mm

Upotuspituus:

55 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

5...35 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Exxact liiketunnistin 160 painikkeella 10A antrasiitti

Exxact elektroniikkatuotteilla parannat helposti sähköistyksen käytettävyyttä. Voit esimerkiksi saada valot syttymään ja sammumaan automaattisesti kulkureiteillä.

  • Exxact liiketunnistin painikkeella 10A.
  • Tarvitsee nollajohtimen.
  • Ei minimikuormavaatimusta.
  • Tunnistuskulma 160°- max etäisyys 8m.
  • Suositeltu asennuskorkeus 1m.
  • Integroitu 10A kytkin.
  • Integroitu säädettävä (5-500Lux) hämäräkytkin.
  • Integroitu ajastin. 1s -30min. Oletuksena 5min.
  • Tunnistimella on neljä tilaa:
1. automaattitila (oletus, kuorman päällekytkentä kun havaitaan liikettä ja valotasoehto täyttyy)
2. manuaalitila integroidulla painikkeella/ulkoisella painikkeella
3. orja-tila
4. testi-tila.
  • Integroitu oikosulku- ja ylikuormitussuoja, jossa automaattinen nollaus. Soft start.
  • Ruuviliittimet
  • Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan.
  • IP21