SCHNEIDER ELECTRIC - Liiketunnistin KNX - Argus 360 Vakiovalo + IR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 6
Tunnistusalueen maksimipituus - 7 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SpaceLogic KNX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606485099804
Sähkönumero
2820107
Toimittajan tuotenumero
MTN630919
Tukkuerä
6
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
6
Tunnistusalueen maksimipituus:
7 m
Väri:
valkoinen
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
15300 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
7 m
Havainnointialueen halkaisija:
14 m
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Sisätilojen läsnäolotunnistin.
Ohjaa valaistusta, lämmitystä, ilmanvaihtoa ym. toimintoja havaitsemansa liikkeen seurauksena.Valaistusta voidaan ohjata myös huoneen vallitseva valaistusvoimakkuus huomioiden ja jos luonnonlähteistä on saatavana riittävästi valoa, tunnistin voi myös sammuttaa valon vaikka tilassa havattaisiinkin liikettä. Ajastimen aika ja muut asettelut tehdään ETS-ohjelmalla.
Vakiovalotoiminto pitää tilan valaistusvoimakkuuden tasaisena säätelemällä valonlähteiden kirkkautta. Kun luonnonvalo lisääntyy, valonlähteiden kirkkaus pienenee ja energiaa säästetään.
Tunnistimeen integroidulla IR-vastaanottimella voidaan muuttaa tunnistimen asetuksia tai ohjata toisia KNX-laitteita.
Ohjelmallinen KNX-toiminnallisuus: Viisi toisistaan riippumatonta lohkoa (block), neljä ryhmäobjektia per lohko - 1 bit, 1 byte tai 2 byte; lisäksi yksi lohko vakiovalotoiminnolle.
Master-slave; disable; itsesäätyvä ajastin; ulkoinen valoisuusanturi KNX:n kautta; valoisuusanturin
kalibrointi. Neljä sektoria joiden herkkyys ja tunnistusetäisyys aseteltavissa erikseen.
IR-vastaanotin.
IR-kanavien lukumäärä: 10 kpl KNX-ohjauksiin, 10 kpl tunnistimen asetteluihin
Tunnistusalue: 360°
Tunnistusetäisyys: tunnistusalueen halkaisija max. 14 m (asennuskorkeudella 2,5 m)
Valoisuusanturi: sisäänrakennettu valoisuusanturi aseteltavissa 10 ... 2000 Lux (ETS-parametri)




