SCHNEIDER ELECTRIC - Liiketunnistin - WISER Liiketunnisti,katto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 1
Tunnistusalueen maksimipituus - 2 m
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489527136
Sähkönumero
2609194
Toimittajan tuotenumero
CCT595011
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
2 m
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
ei
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Leveys:
26.6 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
2 m
Havainnointialueen halkaisija:
4 m
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Halkaisija:
70.8 mm
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser-järjestelmä voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti.
Langaton liiketunnistin voidaan sijoitella vapaasti ja sillä voidaan ohjata kaikkia Wiser-laitteita langattomasti Zigbeen avulla. Se antaa tiedot havaitusta liikkeestä sekä tilan valaistuksen kirkkaustasosta, joita voidaan käyttää automaatioiden toteuttamiseen. Tarvittaessa laite lähettää notifikaation puhelimeen havaitusta liikkeestä, esimerkiksi poissa ollessa.
Käyttöesimerkki 1: Liiketunnistin asennetaan eteiseen, jossa Wiser LED-säädin ohjaa valaistusta. Näin valot saadaan syttymään suoraan halutulla kirkkaudella esimerkiksi kellonaikojen mukaan: yöaikaan himmeälle jne. Sama liiketunnistin voi ohjata myös esimerkiksi koko kerroksen valot päälle langattomasti.
Käyttöesimerkki 2: Liiketunnistin asennetaan avoimeen tilaan ja Wiser-järjestelmän ollessa Poissa kotoa-tilassa liiketunnistimen havaitessa liiketta sisäkamera kytketään kuvaamaan videolle mikäli liiketta havaitaan. Samalla lähetetään ilmoitus liikkeestä puhelimeen.
Ominaisuudet:
- Tunnistin näkee liikkeen 5m etäisyydeltä 110° keilalla. Eli asennettuna kattoon 2,5m korkeuteen keilan halkaisija on lähellä lattiaa noin 4m. Voidaan asentaa myös seinään.
- Asennus tapahtuu joko kätevällä tarralla tai ruuveilla, jotka löytyvät kaikki tuotepakkauksesta.
- Pariston käyttöikä on noin 5 vuotta (3VDC, 2x LR03 AAA -paristoa sisältyy pakkaukseen)
- Tuotteen halkaisija 75mm, korkeus 26,6mm
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
Certified by Cozify: Voidaan yhdistää ja käyttää Cozify-älykotijärjestelmässä
IP20, käyttölämpötila -10-50C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Laite on mahdollista integroida Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.





