SCHNEIDER ELECTRIC - Liiketunnistin - WISER PIR+Sääd 160 0-200W USE VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606482232587
Sähkönumero
2622168
Toimittajan tuotenumero
WDE002962
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
160...160 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Leveys:
72 mm
Korkeus:
72 mm
Syvyys:
49 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
1 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Kytkentäteho:
200 W
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30 mm
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Upotussyvyys:
27 mm
Helposti, yhdellä näppäimellä ohjattava yhdistetty valonsäädin/liiketunnistin tunnistaa liikkeen160° alueelta. Tunnistimen valointensiteetti on säädettävissä 5-1000lux välillä sekä aikaviive 3s-30min.
Kuten muutkin Schneider Electricin Multiwire-valonsäätimet, myös tämä voidaan kytkeä nollalla tai ilman.
Oikosulku-, ylikuumenemis sekä ylijännitesuojattu.
Sertifioitu Zigbee 3.0 laite
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
IP20, käyttölämpötila 5-40C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant





