SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntäkansi Exxact - Kansi PL val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnikkeet - 5x2.5 mm²
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntätapa - ruuviliitos
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP21
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480203190
Sähkönumero
1110502
Toimittajan tuotenumero
WDE002318
Tukkuerä
5
Kiinnikkeet:
5x2.5 mm²
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Laitteen leveys:
90 mm
Laitteen korkeus:
90 mm
Laitteen syvyys:
26 mm
• Kojerasian liitäntäkansi. IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai pintakojerasia-asennuksiin suoraan seinälle.
• Vedonpoistolla ja kahdella läpiviennillä.
• Irrotettava 5-napainen kytkentäliitin, maks. 5 x 2,5mm2.
• Voidaan muuttaa IP44 tuotteiksi lisäämällä IP44 tiivistyspaketti.