SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntätarvike - KSB Virranotin 32A 5x18mm modu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 32 A
Napojen lukumäärä - 5
Vaihevalinta - ei
Virranottimen tyyppi - putken sisääntulo
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480005978
Sähkönumero
3458198
Toimittajan tuotenumero
KSB32CM55
Tukkuerä
1
Nimellisvirta AC 50 Hz:
32 A
Napojen lukumäärä:
5
Vaihevalinta:
ei
Virranottimen tyyppi:
putken sisääntulo
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...690 V
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Säädettävissä:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Pistorasioiden tyyppi:
muu
NEMA-pistorasioiden määrä:
0
Suojaus:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9001
Pituus:
135 mm
Leveys:
108 mm
Korkeus:
175 mm



