SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntätarvike - KSB Virranotin 3X25A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta AC 50 Hz - 25 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Vaihevalinta - ei

  • Virranottimen tyyppi - putken sisääntulo

  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480005947

Sähkönumero

3458197

Toimittajan tuotenumero

KSB25SD4

Tukkuerä

1

Nimellisvirta AC 50 Hz:

25 A

Napojen lukumäärä:

5

Vaihevalinta:

ei

Virranottimen tyyppi:

putken sisääntulo

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Nimellisjännite AC 50 Hz:

230...690 V

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

4

Säädettävissä:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Pistorasioiden tyyppi:

muu

NEMA-pistorasioiden määrä:

0

Suojaus:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9001

Pituus:

356 mm

Leveys:

103 mm

Korkeus:

167 mm

Canalis KSB virranotin sulake 3X25A