SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntätarvike - virranotin 10A L2+N+PE 0,8m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 10 A
Napojen lukumäärä - 3
Vaihevalinta - kyllä
Virranottimen tyyppi - pistorasia
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480002120
Sähkönumero
3448097
Toimittajan tuotenumero
KBC10DCS201
Tukkuerä
10
Nimellisvirta AC 50 Hz:
10 A
Napojen lukumäärä:
3
Vaihevalinta:
kyllä
Virranottimen tyyppi:
pistorasia
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2
Säädettävissä:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Pistorasioiden tyyppi:
muu
NEMA-pistorasioiden määrä:
0
Suojaus:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9001
Pituus:
55 mm
Leveys:
12.5 mm
Korkeus:
42 mm
Canalis KB jakelukiskojärjestelmä
Canalis KB on kustannustehokas, muunneltava ja henkilöturvallinen 20 tai 40A:n jakelukiskojärjestelmä sähkönjakeluun ja valaistuksen virransyöttöön. Valaistussovelluksissa valaisimet voidaan ripustaa suoraan kiskoon.



