SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntätarvike - Virranotin 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 16 A
Napojen lukumäärä - 3
Vaihevalinta - kyllä
Virranottimen tyyppi - pistorasia
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480002342
Sähkönumero
3458165
Toimittajan tuotenumero
KBC16DCP2
Tukkuerä
1
Nimellisvirta AC 50 Hz:
16 A
Napojen lukumäärä:
3
Vaihevalinta:
kyllä
Virranottimen tyyppi:
pistorasia
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2
Säädettävissä:
kyllä
Muiden pistorasioiden määrä:
1
Pistorasioiden tyyppi:
pistorasia, jossa on suojakosketin (CEE 7/3, tyyppi F), 16 A
NEMA-pistorasioiden määrä:
0
Suojaus:
putkisulake
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Pituus:
160 mm
Leveys:
53 mm
Korkeus:
68 mm




