SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntätarvike - Virranotin 16A L1+N+DA 1m vih.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 16 A
Napojen lukumäärä - 1
Vaihevalinta - ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480906602
Sähkönumero
3448090
Toimittajan tuotenumero
KBC16DCS101T
Tukkuerä
1
Nimellisvirta AC 50 Hz:
16 A
Napojen lukumäärä:
1
Vaihevalinta:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2
Säädettävissä:
kyllä
Muiden pistorasioiden määrä:
0
NEMA-pistorasioiden määrä:
0
Suojaus:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
muu
Pituus:
55 mm
Leveys:
12.5 mm
Korkeus:
42 mm
Canalis KB jakelukiskojärjestelmä
Canalis KB on kustannustehokas, muunneltava ja henkilöturvallinen 20 tai 40A:n jakelukiskojärjestelmä sähkönjakeluun ja valaistuksen virransyöttöön. Valaistussovelluksissa valaisimet voidaan ripustaa suoraan kiskoon. Jakelukiskot ja virranottimet (optio T) siirtävät Dali ohjausväylän informaatiota.