SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntätarvike - Virtapistoke 16A 3L+N+PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Vaihevalinta - kyllä
Virranottimen tyyppi - putken sisääntulo
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480002267
Sähkönumero
3447563
Toimittajan tuotenumero
KBC16DCB40
Tukkuerä
12
Nimellisvirta AC 50 Hz:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Vaihevalinta:
kyllä
Virranottimen tyyppi:
putken sisääntulo
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Säädettävissä:
kyllä
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Pistorasioiden tyyppi:
muu
NEMA-pistorasioiden määrä:
0
Suojaus:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9001
Pituus:
205 mm
Leveys:
38 mm
Korkeus:
68 mm
Canalis-virtapistokkeet
Tuotteiden soveltuvuus:
- KBA
- KBB
- KDP
- Käyttöjännite 230 - 240 V
- Eristysjännite 690 V
- Nimelliskäyttövirta 10 tai 16 A
- Verkon taajuus 50/60 Hz
- IP-suojausluokka IP55 EN/IEC 60529



