SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntätarvike - Virtapistoke 16A L+N+PE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 10 A
Napojen lukumäärä - 5
Vaihevalinta - kyllä
Virranottimen tyyppi - putken sisääntulo
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480002083
Sähkönumero
3447562
Toimittajan tuotenumero
KBC10DCB40
Tukkuerä
500
Nimellisvirta AC 50 Hz:
10 A
Napojen lukumäärä:
5
Vaihevalinta:
kyllä
Virranottimen tyyppi:
putken sisääntulo
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Säädettävissä:
kyllä
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Pistorasioiden tyyppi:
muu
NEMA-pistorasioiden määrä:
0
Suojaus:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9001
Pituus:
1000 mm
Leveys:
62 mm
Korkeus:
60 mm
Canalis-virtapistokkeet
Tuotteiden soveltuvuus:
- KBA
- KBB
- KDP
- Käyttöjännite 230 - 240 V
- Eristysjännite 690 V
- Nimelliskäyttövirta 10 tai 16 A
- Verkon taajuus 50/60 Hz
- IP-suojausluokka IP55 EN/IEC 60529