SCHNEIDER ELECTRIC - Liitin-CAT6 - CAT6 STP S-one


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480384493
Sähkönumero
7240114
Toimittajan tuotenumero
VDIB17716B01
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
ei
Väri:
hopea
Läpinäkyvä:
ei
Maksimi AWG-koko:
muu
Min. AWG-koko:
24
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Innovatiiviset yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
Kattava esittely: http://omakoti.schneider-electric.com/s-one