SCHNEIDER ELECTRIC - Liitin-CAT6a - S-One RJ45 CAT6A STP 1

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480384516

Sähkönumero

7240122

Toimittajan tuotenumero

VDIB1771XB01

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Koneellinen merkintä:

ei

Väri:

hopea

Läpinäkyvä:

ei

Maksimi AWG-koko:

muu

Min. AWG-koko:

24

S-One CAT6A STP Yksittäin pakattu

Ergonomiset Actassi S-One dataliittimet koostuvat yhdestä osasta ja asennus onnistuu käyttäjäystävällisesti ilman työkaluja

Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin

Innovatiiviset yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
  • Koko maailman kattavat takuuohjelmat
  • Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
Kokeile myös 96kpl kätevä työtä nopeuttava tarjotinpakkaus (snro. 7240127)

Kattava esittely: http://omakoti.schneider-electric.com/s-one