SCHNEIDER ELECTRIC - Liitin-CAT6a - S-One RJ45 CAT6A STP 96

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 96 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480384790

Sähkönumero

7240127

Toimittajan tuotenumero

VDIB1771XB96

Tukkuerä

96

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Koneellinen merkintä:

ei

Väri:

hopea

Läpinäkyvä:

ei

Maksimi AWG-koko:

muu

Min. AWG-koko:

24

kat6A STP S-one liitin pakkaus 96kpl Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin

Innovatiiviset yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
  • Koko maailman kattavat takuuohjelmat. Mahdollisuus valmistajan myöntämään 20v-järjestelmätakuuseen.
  • Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan

Kattava esittely: http://omakoti.schneider-electric.com/s-one