SCHNEIDER ELECTRIC - Liitin-kuitu - FO SC liitin OM2 Unicam

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Kytkentätapa - krimppaus

  • Kuituluokka - OM2

  • Malli / Tyyppi - liitin

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480447075

Sähkönumero

7200182

Toimittajan tuotenumero

VDIB502201U

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC

Kytkentätapa:

krimppaus

Kuituluokka:

OM2

Malli / Tyyppi:

liitin

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

APC-versio:

ei

Holkkimateriaali:

keramiikka

Väri:

musta

Actassi valokuituliitin SC OM2 Unicam

Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin

Actassi valokuituliittimet niin vaativaan ammattikäyttöön kuin pienprojekteihinkin
LC ja SC tyypit