SCHNEIDER ELECTRIC - Liitinlevy Thorsman - CYB-DP 2xAvaya M-sarja

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880052869

Sähkönumero

7240255

Toimittajan tuotenumero

5971712

Tukkuerä

10

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

seinäkanava

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Laitteen leveys:

32 mm

Laitteen korkeus:

12 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Laitteen syvyys:

66 mm

Thorsman CYB-DP Liitinlevy 2xlucent valkoinen

CYB Liitinlevyt CYB-BK1, -BK2, -BK3, -BK4 ja -BK6 liitinrasioille
Pölyluukulliset liitinlevyt CYB-BK6 liitinrasialle