SCHNEIDER ELECTRIC - Liitinpakkaus - NSXm Al kaapelikenk 95mm2 3kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 95...95 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 95...95 mm²
Fe-nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Pultin koko (M) - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481156365
Sähkönumero
3606077
Toimittajan tuotenumero
LV426984
Tukkuerä
50
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
95...95 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
95...95 mm²
Fe-nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Pultin koko (M):
6
Materiaali:
alumiini
Ohut laippamalli:
ei
Pitkittäistiivistetty:
ei
Väri:
harmaa
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
lyhyt
Esitäytetty saumamassalla:
ei
Eristetty:
ei
Min. AWG-koko:
3
Maksimi AWG-koko:
3
Compact NSXm – Effiency that clicks
NSXm-kompaktikatkaisija helpottaa asennusta, säästää kustannuksia ja parantaa toimintojen jatkuvuutta.
Pieni koko ja helppo asennus
Compact NSXm-kompaktikaisija (MCCB) on Compact NSX-malliston pienin runkokoko. 3-napaisen katkaisijan leveys on vain 81mm (4P / 108mm) . Compact NSXm, 16-160A, on siten ihanteellinen valinta sähkökeskuksen tai ohjauskeskuksen pää- tai lähtökatkaisijaksi, kun vaaditaan pientä tilantarvetta ja tehokasta käyttöä. Katkaisija ”napsautetaan” kiinni suoraan DIN-kiskoon ilman lisätarvikkeita. Myös kiinnitys asennuslevyyn on mahdollinen.
Katkaisijoissa on myös aina vakiona katkaisijan sisälle asennettujen sähköisten lisätarvikkeiden ulkokopuolinen mekaaninen indikointi.
Luotettava liityntä
Compact NSXm-katkaisija toimitetaan vakiona EverLink™-tunneliliittimillä. Asennustilan tarve pienenee ja kustannuksia säästyy, kun kuorittu johdin kytketään EverLink-liittimeen ilman kaapelikenkiä ja kosketussuojia. EverLink-liittimen innovatiivinen jousimekanismi kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset, estäen löysien liitosten tuomat ongelmat. EverLink-liitin pitää asennetun johtimen oikeassa kireydessä ilman jälkikiristystä.
Tehokas suojaus
Compact NSXm-katkaisijoiden nopea ja tehokas, roto-aktiivinen katkaisu oikosulkutilanteessa tuo mukanaan erinomaisen virranrajoituskyvyn. Tämä mahdollistaa yhdistetyn oikosulkusuojauksen mukaisesti, kuorman puoleisten Acti 9-johdonsuojakatkaisijoiden valintojen optimoinin ja sen mukana tuomat kustannussäästöt.
Helppo hankkia
Compact NSXm sarjasta löytyvät 3- tai 4-napaiset katkaisijat joko 16, 25, 36, 50 tai 70 kA/400V katkaisukyvyillä. Katkaisijan tuotenumero sisältää aina integroidun suojareleen. Mallisto sisältää myös kuormanerottimet ja katkaisijat sisäänrakennetulla maavuotosuojauksella. Yleisimpiä lisätarvikkeita ovat PowerPact B- ja GV4-katkaisijoihin yhteensopivat apu- ja hälytyskoskettimet, laukaisukelat, ovivääntimet keskuksen kanteen tai sivulle, momenttiruuvit, kaapelikenkä-/kiskoliittimet, kosketussuojat ja syötönpuolen EverLink-liittimet ohjauspiirin lähtöliittimillä.