SCHNEIDER ELECTRIC - Liitinpakkaus - TA63 kaapelikenkä 4kpl Cu240mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²
Pinnan suojaus - tinattu
Kiinnitysreikien lukumäärä - 1
Tunnisteväri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TransferPacT
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606485872711
Sähkönumero
3658578
Toimittajan tuotenumero
TPSCON58
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
240 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tunnisteväri:
muu
Kaapelikenkä ja eristyslevyt, TransferPacT Automatic / Remote, 240 mm²,kupari, 4kpl, 630A runko