SCHNEIDER ELECTRIC - Liitoskiskot - LA7F406 LÄMPÖRELEELLE (3 KPL)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 800 A
Malli / Tyyppi - litteä
Pituus - 93.9 mm
Leveys - 40 mm
Korkeus - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110617276
Sähkönumero
3885796
Toimittajan tuotenumero
LA7F406
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
800 A
Malli / Tyyppi:
litteä
Pituus:
93.9 mm
Leveys:
40 mm
Korkeus:
6 mm
Taipuisa:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
TeSys F Liitoskiskot LC1F630-LR9F79
TeSys liitoskisko
Tesys F lisävaruste.
TeSys liitoskisko
Tesys F lisävaruste.
- TeSys F tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn AC3- ja AC1-sovelluksissa.
- Mooorilähdöissä elektroninen LR9-lämpörele tai GV7-moottorinsuojakatkaisija yhdistettään AC3-kontaktoriin. Valinta on nopeaa ja helppoa ja yhteiset varusteet antavat paljon joustavuutta.
- TeSys F sarja sisältää myös erityisen valikoiman AC1-sovelluksiin (1250A-2100A).
- TeSys F -kontaktoreita voidaan käyttää oikosulkukoordinaatioden mukaisesti myös sulakkeiden ja Masterpact NW -ilmakatkaisijoiden kanssa.
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen, uusiutuvat energiat jne.
- Kaikenlaisten moottoreiden ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa.
- Resistiivisten, induktiivisten ja kapasitiivisten piirien ohjaus.



